Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P 630A 690 V AC SX020628 - 3NJ4143-3CF01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P 630A 690 V AC SX020628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2, NH3

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020628

Gyártói cikkszám

3NJ4143-3CF01

Gyártói típuskód

3NJ4143-3CF01

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2, NH3

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

-99999 kA

Soron belüli biztosítékos szakaszolókapcsoló 3 pólusú választható, gR 3 és 2 I=630 A, U=690 V Lapos kapocs M12, elektronikus biztosítékfelügyelettel A 3NJ4 biztosítékos kapcsoló szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz. A 3NJ4 1 pólusú és 3 pólusú, soros bi