Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3X1P 400A 690V AC SX020618 - 3NJ4131-3BF01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3X1P 400A 690V AC SX020618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH1, NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020618

Gyártói cikkszám

3NJ4131-3BF01

Gyártói típuskód

3NJ4131-3BF01

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH1, NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

    Soron belüli biztosítékos szakaszoló 1 pólusú választható, Sz. 2 I=400 A, U=690 V M12 csavaros kapocs

    A 3NJ4 biztosítékos kapcsoló szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz ideális megoldást nyújtanak a biztonságos és megbízható áramellátás érdekében.

    Műszaki részletek:

    • Megfelelés az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 szabványoknak
    • Feszültségszintek 690 V AC-ig
    • Parkolási helyzet karbantartáshoz
    • Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
    • Időjárásállóság
    • Védettségi fokozat: IP30 zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható működés a kisfeszültségű elosztókban
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző környezetekhez
    • Könnyű karbantartás a parkolási helyzetnek köszönhetően
    • Időjárásálló kialakítás a hosszú élettartam érdekében