Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3X1P 400A 690V AC SX020619 - 3NJ4131-3BF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3X1P 400A 690V AC SX020619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH1, NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020619

Gyártói cikkszám

3NJ4131-3BF11

Gyártói típuskód

3NJ4131-3BF11

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH1, NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Soron belüli biztosítékos szakaszoló 1 pólusú választható, Sz. 2 I=400 A, U=690 V M12 csavaros kapocs, Áramváltó beépítés lehetséges A 3NJ4 biztosítékos szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz. A 3NJ4 1 pólusú és 3 pólusú, soros biztosítékos szakaszolókapc