SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 910A GTR.,400V SX020633 - 3NJ4183-3BF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 910 A
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Biztosító betét mérete - NH3
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020633
Gyártói cikkszám
3NJ4183-3BF01
Gyártói típuskód
3NJ4183-3BF01
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
910 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH3
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA