Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. NH1-3 KÉSZLET SX020641 - 3NJ4911-5BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. NH1-3 KÉSZLET SX020641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020641

Gyártói cikkszám

3NJ4911-5BA00

Gyártói típuskód

3NJ4911-5BA00

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Tartozék In-line biztosítékos szakaszolókhoz Sz. NH1-3 Kit lapos csatlakozó 2 x 300 mm2, 3 x 120 mm2

    Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében.

    Műszaki részletek:

    • IEC/EN 60439-1 és IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
    • Feszültségszintek 690 V AC-ig
    • Parkolási helyzet karbantartáshoz
    • Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
    • Éghajlattal szembeni ellenállás
    • IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a szakaszolókapcsolók és átkapcsoló berendezések igényeinek kielégítésére
    • Bármikor utólagosan felszerelhető tartozékok
    • Növeli a rendszer rugalmasságát és alkalmazhatóságát