SIEMENS - Spec szerszám profibus csatlako GT93044 - 6GK1905-6AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169400244
Sonepar cikkszám
GT93044
Gyártói cikkszám
6GK1905-6AA00
Gyártói típuskód
6GK1905-6AA00
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Nem
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Nem
Vágóberendezéssel:
Igen
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Igen
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Nem
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
- Gyors és hatékony csupaszítási folyamat
- Kompatibilis a PROFIBUS FastConnect buszkábellel
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Időtakarékos megoldás a kábelek előkészítéséhez
- Megnövelt munkahelyi hatékonyság
- Egyszerű és biztonságos használat
Profibus FastConnect csupaszító szerszám
Csupaszító szerszám a PROFIBUS FastConnect buszkábel gyors csupaszításához.