SIEMENS - SPRING-LOADED INFEED BLOCK,25/35MM2,L/R SX022779 - 3RA6830-5AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022779
Gyártói cikkszám
3RA6830-5AC
Gyártói típuskód
3RA6830-5AC
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Betáplálás balra vagy jobbra Csatlakozó főáramkör: Rugós kapocs Maximum 25 mm2 csatlakozókapocs, Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.