SIEMENS - SPRING TERMINAL PLATE WITH COVER 16 MM2 SX038089 - 8US1921-1BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 20 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 80 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038089
Gyártói cikkszám
8US1921-1BA02
Gyártói típuskód
8US1921-1BA02
Adapterszélesség:
20 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
80 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Csatlakozó modul 16 mm2, 3 pólusú, rugós sorkapcsokkal, 1,5-16 mm2 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendsz