Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SR60-ALJZAT DII 5MM CSAVAR SX031511 - 5SF6015

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SR60-ALJZAT DII 5MM CSAVAR SX031511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031511

Gyártói cikkszám

5SF6015

Gyártói típuskód

5SF6015

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

SR60 alap DIAZED DII 3 pólusú 500 V AC DC adaptercsavarhoz 5/10 mm-es gyűjtősín vastagsághoz bilincs típusú kapcsokkal NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítés