Nem visszaküldhető

SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, BLUE IP54 SX038455 - 8WD4240-5AF

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, BLUE IP54 SX038455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - kék

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038455

Gyártói cikkszám

8WD4240-5AF

Gyártói típuskód

8WD4240-5AF

Funkció:

állandó fény

Szín:

kék

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

kék

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Folyamatos fényelem, integrált LED-del, kék, 115 V AC, Átmérő 50 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A m