SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, GREEN IP54 SX038452 - 8WD4240-5AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038452
Gyártói cikkszám
8WD4240-5AC
Gyártói típuskód
8WD4240-5AC
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
zöld
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
- Integrált LED világítás
- Feszültség: 115 V AC
- Átmérő: 50 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Kommunikációs képesség AS-Interface-hez való csatlakozáson keresztül (opcionális)
- Optimális fényeloszlás több LED használatával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Széles választék különböző színű és feszültségű lámpákból
- Moduláris és kommunikációs kialakítás
- Tartozékok széles választéka elérhető
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, zöld, 115 V AC, Átmérő 50 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.