Nem visszaküldhető

SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, RED IP54 SX038451 - 8WD4240-5AB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, RED IP54 SX038451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038451

Gyártói cikkszám

8WD4240-5AB

Gyártói típuskód

8WD4240-5AB

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

piros

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Folyamatos fényelem, integrált LED-del, piros, 115 V AC, Átmérő 50 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A