SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 115V AC, YELLOW IP54 SX038453 - 8WD4240-5AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038453
Gyártói cikkszám
8WD4240-5AD
Gyártói típuskód
8WD4240-5AD
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, sárga, 115 V AC, Átmérő 50 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A