SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 230V AC, CLEAR IP54 SX038465 - 8WD4250-5AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038465
Gyártói cikkszám
8WD4250-5AE
Gyártói típuskód
8WD4250-5AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 230 V AC, Átmérő 50 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez