Nem visszaküldhető

SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 230V AC, GREEN IP54 SX038463 - 8WD4250-5AC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 230V AC, GREEN IP54 SX038463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038463

Gyártói cikkszám

8WD4250-5AC

Gyártói típuskód

8WD4250-5AC

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

zöld

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, zöld, 230 V AC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas, és különböző színben és feszültségben elérhető.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED világítás
    • 230 V AC feszültség
    • Átmérő: 50 mm
    • Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetősége
    • Opcionális kommunikációs képesség AS-Interface csatlakozáson keresztül
    • Optimális fényeloszlás több LED egy lámpamodulban történő felhasználásával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű elemek gyors cseréje
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a különböző ipari környezetekhez