Nem visszaküldhető

SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 230V AC, IP54 SX038462 - 8WD4250-5AB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 230V AC, IP54 SX038462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038462

Gyártói cikkszám

8WD4250-5AB

Gyártói típuskód

8WD4250-5AB

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

piros

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, piros, 230 V AC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz, valamint összetett folyamatok vezérléséhez ideális.

    Műszaki részletek:

    • Integrált LED világítás
    • Piros szín
    • 230 V AC feszültség
    • Átmérő: 50 mm
    • Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Opcionális kommunikációs képesség AS-Interface csatlakozáson keresztül
    • Optimális fényeloszlás több LED egy lámpamodulban

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű elemek gyors cseréje
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Különböző színű és feszültségű opciók elérhetősége
    • Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok