Nem visszaküldhető

SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC, BLUE IP54 SX038443 - 8WD4220-5AF

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC, BLUE IP54 SX038443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - kék

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038443

Gyártói cikkszám

8WD4220-5AF

Gyártói típuskód

8WD4220-5AF

Funkció:

állandó fény

Szín:

kék

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

kék

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Fényforrás: SIRIUS 8WD4
    • Szín: Kék
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm
    • Védelmi szint: Magas fokú védelem
    • Mechanizmus: Biztonságos bajonettmechanizmus
    • Kommunikáció: Opcionális AS-Interface csatlakozás
    • Fényeloszlás: Több LED egy lámpamodulban

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű felszerelés és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően.
    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben.
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a különböző konfigurációkat.
    • Széles választék különféle színű és feszültségű világítóelemekből.
    • Optimális fényeloszlás a több LED használatával.