SIEMENS - ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC, CLEAR IP54 SX038442 - 8WD4220-5AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038442
Gyártói cikkszám
8WD4220-5AE
Gyártói típuskód
8WD4220-5AE
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
- Integrált LED világítás
- Átlátszó kivitel
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 50 mm
- Magas fokú védelem ipari felhasználásra
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opciós kommunikációs képesség AS-Interface-hez
- Optimális fényeloszlás több LED használatával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Széles választék különböző színű és feszültségű lámpákból
- Moduláris és modern kialakítás
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.