SIEMENS - STANDARD RAIL MOUNTING ADAPTER SX029234 - 3SU1900-0KH80-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029234
Gyártói cikkszám
3SU1900-0KH80-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0KH80-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Szín: Fekete
- Átmérő: 22 mm
- Kompatibilis: SIRIUS ACT nyomógombokkal és jelzőlámpákkal
- Rápattintható koncepció, szerszámok nélkül szerelhető
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakoztatás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes támogatás a grafikus OnlineConfigurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Adapter DIN sínre szereléshez
A Siemens SIRIUS ACT adapter egy innovatív vezérlő eszköz, amely egyszerűsíti a nyomógombok és jelzőlámpák telepítését.