SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 11KW IP20 SX022409 - 3RA2417-8XF31-1BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022409
Gyártói cikkszám
3RA2417-8XF31-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2417-8XF31-1BB4
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 11 kW/400 V, 24 V DC 3 pólusú
- S00 méretű csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- Beépített kombináció három 3RT2 kontaktorból
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés a teljes vezetékezés helyettesítésével
- Hatékony működés a lágy indítás révén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a globális szabványoknak megfelelően
- Szabványos tartozékok minden mérethez
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz háromfázisú, aszinkron motor lágy indításához készült, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.