SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 11KW IP20 SX022413 - 3RA2417-8XF31-2BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022413
Gyártói cikkszám
3RA2417-8XF31-2BB4
Gyártói típuskód
3RA2417-8XF31-2BB4
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 11 kW/400 V
- 24 V DC, 3-pólusú
- S00-as méret
- Rugós kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- Klímaálló, IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott és reteszelt kialakításnak köszönhetően
- Hatékony lágyindítás a háromfázisú motorok számára
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványos tartozékok minden mérethez
- Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásában
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz AC-3, 11 kW/400 V, 24 V DC 3-pólusú, S00-as méret
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz háromfázisú motorok lágyindításához készült, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.