SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 11KW IP20 SX022420 - 3RA2423-8XF32-1BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022420
Gyártói cikkszám
3RA2423-8XF32-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2423-8XF32-1BB4
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 11 kW/400 V, 24 V DC 3-pólusú
- S0 méretű csavaros kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált kontaktor
- Teljesen huzalozott és reteszelt kombináció
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez csavaros vagy rugós kapcsokkal
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak
- Egyszerű és gyors telepítés a teljes vezetékezés helyettesítésével
- Hatékony motorindítás és megbízható működés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
- Rugalmasság a csatlakozási lehetőségek terén
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy integrált megoldás, amely biztosítja a motorok lágy indítását és megbízható működését.