SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 15/18,5KW IP20 SX022431 - 3RA2425-8XF32-1AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022431
Gyártói cikkszám
3RA2425-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2425-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 15/18,5 kW/400 V, 230 V AC, 50/60 Hz
- 3 pólusú S0 méret
- Csavaros kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Beépített vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott rendszernek köszönhetően
- Hatékony működés az aszinkron motorok indításában
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző méretekben
- Szabványos tartozékok minden mérethez
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz tervezett, amely aszinkron motorok indítását segíti elő.