SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 15/18,5KW IP20 SX022435 - 3RA2425-8XF32-2AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022435
Gyártói cikkszám
3RA2425-8XF32-2AL2
Gyártói típuskód
3RA2425-8XF32-2AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 15/18,5 kW/400 V, 230 V AC, 50/60 Hz
- 3 pólusú S0 méret
- Rugós kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Teljesen huzalozott és reteszelt kombináció
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak
- Egyszerű és hatékony indítás aszinkron motorokhoz
- Teljes vezetékezést helyettesítő funkciómodul
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségekhez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Bevált 3RA14 sorozat követése
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz tervezett, amely aszinkron motorok indítását és vezérlését biztosítja.