SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 22KW IP20 SX022446 - 3RA2426-8XF32-2AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022446
Gyártói cikkszám
3RA2426-8XF32-2AL2
Gyártói típuskód
3RA2426-8XF32-2AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- Teljesítmény: 22 kW/400 V
- Feszültség: 230 V AC 50/60 Hz
- 3 pólusú, S0 méretű
- Rugós típusú kapcsok
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 motorokhoz alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez kínálva
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kialakításnak köszönhetően
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás a vezérlőáramkör egyszerűsítésére
- Rugalmasság a különböző méretek és csatlakozási lehetőségek révén
- Hatékony működés és megbízhatóság a SIRIUS moduláris rendszer részeként
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a globális szabványoknak megfelelően
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy integrált megoldás, amely biztosítja a motorok megbízható indítását és vezérlését.