SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 22KW IP20 SX022447 - 3RA2426-8XF32-2BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022447
Gyártói cikkszám
3RA2426-8XF32-2BB4
Gyártói típuskód
3RA2426-8XF32-2BB4
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 22 kW/400 V, 24 V DC 3-pólusú
- S0 méret
- Rugós kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljes huzalozás helyettesítésével
- Megbízható működés a bevált 3RA14 sorozat alapján
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványos tartozékok minden mérethez
- Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásával
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz ideális megoldás, amely három 3RT2 kontaktor kombinációját kínálja, teljesen huzalozva és reteszelve.