Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW/400V, AC 24 V IP20 SX022379 - 3RA2415-8XF31-1AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW/400V, AC 24 V IP20 SX022379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022379

Gyártói cikkszám

3RA2415-8XF31-1AB0

Gyártói típuskód

3RA2415-8XF31-1AB0

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz

    A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy megbízható és előre huzalozott megoldás, amely egyszerűsíti a motorok indítását és vezérlését.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 5,5 kW/400 V
    • 24 V AC 50/60 Hz
    • 3 pólusú, S00 méretű
    • Csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés
    • Integrált vezérlési logika és időbeállítás
    • Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4 motorokhoz alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
    • IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a teljesen huzalozott kialakításnak köszönhetően
    • Hatékony motorindítás csillag-delta (wye-delta) módszerrel
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Szabványos tartozékok minden mérethez