SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW IP20 SX022381 - 3RA2415-8XF31-1AP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022381
Gyártói cikkszám
3RA2415-8XF31-1AP0
Gyártói típuskód
3RA2415-8XF31-1AP0
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 5,5 kW/400 V
- 230 V AC 50/60 Hz
- 3 pólusú, S00 méretű
- Csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszeléssel
- Beépített vezérlési logika és időbeállítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez elérhető
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott egységeknek köszönhetően
- Megbízható működés a mechanikai és elektromos reteszelés révén
- Rugalmasság a különböző méretek és csatlakozási lehetőségek miatt
- Hatékony energiafelhasználás az IE3/IE4 kompatibilitásnak köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész megoldásokat kínál
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy megbízható és hatékony megoldás, amely három 3RT2 kontaktor kombinációját tartalmazza.