SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW IP20 SX022383 - 3RA2415-8XF31-1BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022383
Gyártói cikkszám
3RA2415-8XF31-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2415-8XF31-1BB4
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 5,5 kW/400 V, 24 V DC 3 pólusú
- S00 méretű csavaros kapcsok
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kombináció miatt
- Hatékony lágyindítás a háromfázisú motorok számára
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványos tartozékok minden mérethez
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz háromfázisú motorok lágyindításához készült, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.