Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW IP20 SX022384 - 3RA2415-8XF31-2AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 5,5KW IP20 SX022384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022384

Gyártói cikkszám

3RA2415-8XF31-2AB0

Gyártói típuskód

3RA2415-8XF31-2AB0

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz AC-3, 5,5 kW/400 V, 24 V AC 50/60 Hz, 3 pólusú, S00 méret Rugós típusú kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés 3 NINCS integrált Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításához SIRIU