SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 7,5KW IP20 SX022394 - 3RA2416-8XF31-1AP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022394
Gyártói cikkszám
3RA2416-8XF31-1AP0
Gyártói típuskód
3RA2416-8XF31-1AP0
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
16 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 7,5 kW/400 V
- 230 V AC 50/60 Hz
- 3 pólusú, S00 méretű
- Csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakozási lehetőségek
- Egyszerű telepítés a teljesen huzalozott megoldásnak köszönhetően
- Hatékony motorindítás csillag-delta (wye-delta) módszerrel
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Szabványos tartozékok minden mérethez
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy megbízható és előre huzalozott megoldás, amely egyszerűsíti a motorindítást és biztosítja a hatékony működést.