Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 7,5KW IP20 SX022395 - 3RA2416-8XF31-1AP6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA-COMB., 7,5KW IP20 SX022395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

247 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022395

Gyártói cikkszám

3RA2416-8XF31-1AP6

Gyártói típuskód

3RA2416-8XF31-1AP6

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz AC-3, 7,5 kW/400 V, 220 V AC 50 Hz / 240 V, 60 Hz, 3 pólusú S00 méretű, csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés 3 NINCS integrált Kontaktor szerelvény csillag-delta indításhoz (wye-RIp