SIEMENS - STAR-DELTA CON. ASSY., AC3:90KW IP20 SX022490 - 3RA2446-8XF32-1AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022490
Gyártói cikkszám
3RA2446-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2446-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
160 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 90 kW/400 V, 230 V AC, 50/60 Hz
- S3 méret, csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC konfiguráció
- Integrált vezérlési logika és időbeállítás
- Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 motorokhoz alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott kombináció révén
- Rugalmasság a csavaros vagy rugós kapcsok választásával
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek globálisan
- Standardizált tartozékok minden mérethez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz AC-3, 90 kW/400 V
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy megbízható és hatékony megoldás háromfázisú lágyindító motorokhoz.