Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA CON. ASSY., IO-LINK, AC3:75KW IP20 SX022480 - 3RA2445-8XE32-1NB3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA CON. ASSY., IO-LINK, AC3:75KW IP20 SX022480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022480

Gyártói cikkszám

3RA2445-8XE32-1NB3

Gyártói típuskód

3RA2445-8XE32-1NB3

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

csillag-delta (wye-delta) kombináció IO-Link-kel, AC-3, 75 kW/400 V 20-33 V AC/DC S3 méret, csavaros kapocs elektromos és mechanikus reteszelés 3 NO+3 NC, integrált varisztorral Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz SIRIUS 3RA24 lágyin