SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-D.) COMB., AS-I, 22/30KW IP20 SX022455 - 3RA2434-8XH32-1NB3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022455
Gyártói cikkszám
3RA2434-8XH32-1NB3
Gyártói típuskód
3RA2434-8XH32-1NB3
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-33 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-33 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Védettség (NEMA):
egyéb