SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-D.) COMBINATION,AC3:37KW IP20 SX022459 - 3RA2435-8XF32-1AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
866 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022459
Gyártói cikkszám
3RA2435-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2435-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 37 kW/400 V
- 230 V AC 50/60 Hz
- 3 pólusú, S2 méretű
- Csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott és reteszelt kialakításnak köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző méretekben (S00-tól S3-ig)
- Szabványos tartozékok minden mérethez, amelyek a kontaktor szerelvényekhez is használhatók
- Hatékony működés a csillag-delta (wye-delta) indításhoz
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) motorindításhoz tervezett, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.