SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-D.) COMBINATION,AC3:45KW IP20 SX022465 - 3RA2436-8XF32-1NB3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
866 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022465
Gyártói cikkszám
3RA2436-8XF32-1NB3
Gyártói típuskód
3RA2436-8XF32-1NB3
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-33 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-33 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-33 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
86 A
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 45 kW/400 V
- 20-33 V AC/DC 3-pólusú
- S2 méret
- Csavaros kapocs
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-re alkalmas
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerűsített vezetékezés a funkciómodul révén
- Teljesen huzalozott és reteszelt rendszer
- Szabványos tartozékok minden mérethez
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony motorindítás és vezérlés
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy integrált megoldás, amely egyszerűsíti a motorok indítását és vezérlését.