Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-DEL.) COMB., AC3:22/30KW IP20 SX022452 - 3RA2434-8XF32-1AG2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STAR-DELTA (WYE-DEL.) COMB., AC3:22/30KW IP20 SX022452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

586 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022452

Gyártói cikkszám

3RA2434-8XF32-1AG2

Gyártói típuskód

3RA2434-8XF32-1AG2

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz AC-3, 22/30 kW/400 V, 110 V AC 50/60 Hz, 3 pólusú, S2 méretű csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés 3 NO + 3 NC integrált Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz a h