Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STARTER KIT 2X9 INCL. SYSTEM, 40 A SX035551 - 7KT1222

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STARTER KIT 2X9 INCL. SYSTEM, 40 A SX035551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Nem

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035551

Gyártói cikkszám

7KT1222

Gyártói típuskód

7KT1222

Feszültségmérő:

Nem

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Árammérő:

Nem

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

kezdőkészlet 18 2x 9 érzékelő rúd + 18x 40 A érzékelő + adatkezelő 7KT1260 Többcsatornás árammérő SENTRON 7KT PAC1200 egyfázisú és háromfázisú rendszerek áramfelvételének mérésére, pl. ipari üzemekben, kereskedelmi épületekben, irodákban és társasházak la