SIEMENS - STEADY-LIGHT ELEMENTS, GREEN IP54 SX038437 - 8WD4200-1AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-230 V
Üzemi feszültség DC - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038437
Gyártói cikkszám
8WD4200-1AC
Gyártói típuskód
8WD4200-1AC
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-230 V
Üzemi feszültség DC:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-230 V
Védettség (IP):
IP54
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 50 mm
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem
- Mechanizmus: Biztonságos bajonettmechanizmus
- Fényforrások: Különféle színű zseblámpák, villogók, forgó lámpák
- Kommunikációs képesség: Opcionális AS-Interface csatlakozás
- LED modulok: Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben.
- Könnyű felszerelés és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően.
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást különböző alkalmazásokhoz.
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek, konzolok, izzólámpák és csőadapterek.
Folyamatos fényelem
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.