SIEMENS - STEADY-LIGHT ELEMENTS, RED IP54 SX038436 - 8WD4200-1AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-230 V
Üzemi feszültség DC - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038436
Gyártói cikkszám
8WD4200-1AB
Gyártói típuskód
8WD4200-1AB
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-230 V
Üzemi feszültség DC:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
piros
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
izzó/LED
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 50 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális kommunikációs képesség AS-Interface-hez való csatlakozáson keresztül
- Optimalizált fényeloszlás több LED felhasználásával
- Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Széles választék a különböző fényforrásokból és kiegészítőkből
- Ideális megoldás komplex folyamatok vezérlésére
Folyamatos fényelem, piros, 12-230 V AC/DC, 50 mm átmérő, talp BA 15d fényelem nélkül
A folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására.