Nem visszaküldhető

SIEMENS - STEEL CABLE 3.0MM (LENGTH 20M) SX026853 - 3SE7910-2AC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - STEEL CABLE 3.0MM (LENGTH 20M) SX026853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - LWL

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026853

Gyártói cikkszám

3SE7910-2AC

Gyártói típuskód

3SE7910-2AC

Tartozék fajtája:

LWL

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Acélkötél 3 mm (hossza 20 m) piros műanyag köpennyel

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 3 mm
    • Hossz: 20 m
    • Külső borítás: piros műanyag

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű kezelhetőség és telepítés.
    • Magas tartósság és megbízhatóság.
    • Moduláris rendszer, amely lehetővé teszi a testreszabást.