Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - STL(EI) 24 V DC, EL. INTERLOCKING SX030767 - 3VA9988-0BM10

MásolásMásolás
SIEMENS - STL(EI) 24 V  DC, EL. INTERLOCKING SX030767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030767

Gyártói cikkszám

3VA9988-0BM10

Gyártói típuskód

3VA9988-0BM10

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Söntkioldás balra az elektromos reteszeléshez 24 V DC tartozék: 3VA1; 3VA20-26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.

    A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók ideális megoldást nyújtanak az elektromos reteszeléshez, biztosítva a megbízható és biztonságos működést.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V DC
    • Modell: 3VA1; 3VA20-26
    • Alkalmazás: Elektromos reteszelés
    • Termékcsalád: SENTRON 3VA

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
    • Magas szintű megbízhatóság és biztonság a működés során.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.