SIEMENS - STOP PUSHBUTTON, RED SX026973 - 3SU1000-0HC20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026973
Gyártói cikkszám
3SU1000-0HC20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-0HC20-0AA0
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
32.7 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
- Műanyag kivitel, piros szín
- Megemelt nyomógomb, amely az óramutató járásával megegyező irányba forgatva reteszelhető
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface, vagy IO-Link csatlakozási lehetőség
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Számos változat és testreszabási lehetőség
Stop gomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok az elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez kínálnak egyedülálló megoldásokat.