Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SÜLLY. 360 FOK MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELŐ IP40 SX033976 - 5TC7220-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SÜLLY. 360 FOK MENNYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELŐ IP40 SX033976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 7 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033976

Gyártói cikkszám

5TC7220-1

Gyártói típuskód

5TC7220-1

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

7 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

7 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

7 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

6 s

Indító fényerő:

5-1200 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Min. bekapcsolási áram:

16 A

Vezérlőáram:

16 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-45 °C

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

    360°-os mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő 230 V AC max. 3000 W

    A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.

    Technikai részletek:

    • 230 V AC működés
    • Maximális terhelés: 3000 W
    • 360°-os érzékelési tartomány
    • Felületre szerelhető kivitel
    • Fényerő-szabályozók és mozgásérzékelők elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Stílusos formák és sokféle szín a dizájnhoz
    • Egyszerű telepítés a kiterjedt kiegészítő funkciókkal
    • Ideális LED-es világításhoz és egyéb általános terhelésekhez
    • Minőség és design a Siemenstől