SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT SX029737 - 3TX4490-3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-400 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029737
Gyártói cikkszám
3TX4490-3U
Gyártói típuskód
3TX4490-3U
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-400 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-400 V
SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT