SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT SX029757 - 3TX7402-3T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029757
Gyártói cikkszám
3TX7402-3T
Gyártói típuskód
3TX7402-3T
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Túlfeszültség-csökkentő RC elem kábeltávtartóval 127-240 V AC / 150-250 V DC tekercs terminálra szerelhető S0-S2 méretű kontaktorokhoz