SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR SX029731 - 3TX4490-0V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 70-70 V
Üzemi feszültség DC - 48-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029731
Gyártói cikkszám
3TX4490-0V
Gyártói típuskód
3TX4490-0V
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
70-70 V
Üzemi feszültség DC:
48-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
SURGE SUPPRESSOR