SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR SX029742 - 3TX4490-4G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029742
Gyártói cikkszám
3TX4490-4G
Gyártói típuskód
3TX4490-4G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
SURGE SUPPRESSOR