SIEMENS - SURGE SUPPRESSOR SX029765 - 3TX7462-3T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029765
Gyártói cikkszám
3TX7462-3T
Gyártói típuskód
3TX7462-3T
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- Feszültság: 127-240 V AC
- Kompatibilis kontaktor méretek: 3...6
- Rápattintásos kialakítás
- Hatékony védelem a túlfeszültségek ellen
- Egyszerű telepítés a rápattintásos rendszernek köszönhetően
- Megnövelt élettartam a kontaktorok számára
Túlfeszültség-csillapító RC elem 127-240 V AC rápattintásához 3...6 méretű kontaktorokhoz
A túlfeszültség-csillapító RC elem célja a 127-240 V AC feszültségű kontaktorok védelme túlfeszültség esetén.